Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07420-236 07420-236 Kegelpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0729-236-500.jpg
img_K0729-236-500.jpg
img_Z07420-nn--de_D-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM041076
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07420-236
EAN/GTIN:
     4059495170329
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
· Zum Ausgleich von Unebenheiten · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank. Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Kegelpfanne
Bestellnummer Edelstahl:
07420-0236
Form:
D
D1:
42,0
D2:
68,0
D5:
60,00
H:
15,0
H2:
23,5
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
394/-
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, kegelpfanne norelem, din 6319 kegelpfanne, 07420-236, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
59
1
€ 8,90*
ab € 7,84*
€ 11,09*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 12,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.