| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM041080 Herst.-Nr.: 07420-264 EAN/GTIN: 4059495170367 |
| |
|
| | |
| · Zum Ausgleich von Unebenheiten · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank. Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Einsatzstahl | Benennung: | Kegelpfanne | Form: | D | D1: | 75,0 | D2: | 120,0 | D5: | 110,00 | H: | 30,0 | H2: | 46,5 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): | 1.269,0 | Gewicht: | 1,4 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 37,17* | € 49,48* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,22* | € 56,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|