Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07590-02-0020 07590-02-0020 Sicherungsblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07590-02-0020 07590-02-0020 Sicherungsblech
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM041669
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07590-02-0020
EAN/GTIN:
     4059495643656
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406
· Zubehör für Nutmuttern DIN 981 · Sicherung der Nutmuttern Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank Stahl verzinkt Hinweis: Sicherungsbleche DIN 5406 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 981. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsblech
Oberfläche Grundkörper:
blank
B:
4
D:
20
D1:
36
D2:
26,0
E:
4
F:
18,5
S:
1,00
Passend zu:
07590-01-0020
Gewicht:
0,004 KG
Weitere Suchbegriffe: 07590-02-0020, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.