Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07590-02-1012 07590-02-1012 Sicherungsblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07590-02-1012 07590-02-1012 Sicherungsblech
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM041687
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07590-02-1012
EAN/GTIN:
     4059495643830
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406
· Zubehör für Nutmuttern DIN 981 · Sicherung der Nutmuttern Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank Stahl verzinkt Hinweis: Sicherungsbleche DIN 5406 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 981. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsblech
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
B:
3
D:
12
D1:
25
D2:
17,0
E:
3
F:
10,5
S:
1,00
Passend zu:
07590-01-012
Gewicht:
0,0022 KG
Weitere Suchbegriffe: 07590-02-1012, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.