Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07645-01 07645-01 Sortimentskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07645-01-500.jpg
img_07645-01-500.jpg
img_07645Anwb1-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042023
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07645-01
EAN/GTIN:
     4059495173306
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Sortierkasten
Sortimentbox
· Zur Reparatur beschädigter Gewinde · Für hochbelastbare Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit · Beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung · Hohe Oberflächengüte · Bestehend aus verschiedenen Gewindeeinsätzen Werkstoff: Rost- und säurebeständiger Chrom-Nickel-Stahl 1.4301. Ausführung: blank. Hinweis: HeliCoil
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Helicoil<
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sortimentskasten
Ausführung:
Sortimentskasten
Im Sortiment enthaltene Gewindeeinsätze:
M5 M6 M8 M10 M12
Anzahl der Gewindeeinsätze Stück:
10
Länge der Einsätze im eingebauten Zustand mm:
5 / 7,5 / 10 6 / 9 / 12 8 / 12 / 16 10 / 15 / 20 12 / 18 / 24
Gewicht:
2,4 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 391,41*
€ 460,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,06*
€ 493,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,74*
€ 548,2806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,65*
€ 544,6035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,01*
€ 517,6619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,43*
€ 501,5017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,41*
€ 465,7779
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.