| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM042080 Herst.-Nr.: 07652-908 EAN/GTIN: 4059495173870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Zubehör für Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt. Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert. Hinweis: Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung 1: | Maschinenausführung | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Einbauwerkzeug | D1 Innengewinde: | M8 | D2: | 12,5 | D3: | 30 | L Länge: | 96,5 | S: | 10 | Eindrehmomente Richtwerte Nm: | 28,0 | Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min: | 280 - 400 | Gewicht: | 0,25 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 07652-908, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |