Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07680-01-08 07680-01-08 Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07680-01-08 07680-01-08 Ringschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042280
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07680-01-08
EAN/GTIN:
     4059495437033
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringschraube
D1:
M8
D2:
20
D3:
36
D4:
20
E:
6
H:
36
L:
13,0
Gewicht:
0,04 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 4,56*
€ 6,62*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,18*
€ 7,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.