Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07680-01-10 07680-01-10 Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07680-01-10 07680-01-10 Ringschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042281
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07680-01-10
EAN/GTIN:
     4059495437040
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringschraube
D1:
M10
D2:
25
D3:
45
D4:
25
E:
8
H:
45
L:
17,0
Gewicht:
0,08 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.