Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07680-212 07680-212 Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07680-212 07680-212 Ringschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042302
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07680-212
EAN/GTIN:
     4059495494265
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank Stahl galvanisch verzinkt. Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringschraube
Stahlschlüssel:
1,4401
D1:
M12
L:
20,5
D2:
30
D3:
54
D4:
30
E:
10
H:
53
K:
12
M:
14
F1 max. kN:
3,4
F2 max. kN:
2,40
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m12, ringschraube, 07680-212, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.