Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07695-24361 07695-24361 Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0769-08151-500.jpg
img_K0769-08151-500.jpg
img_Z07695-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042347
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07695-24361
EAN/GTIN:
     4059495176178
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik · 100% elektromagnetische Rissprüfung · 4-fache Sicherheit · Kraftrichtung einstellbar, seitlicher Anschlag bis 90° möglich · Einsatztemperatur: -20 °C bis +100 °C Werkstoff: Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl. Ausführung: Ring geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit. kunststoffbeschichtet. Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Hinweis: Im Gegensatz zu Ringschrauben DIN 580 ist der Ring drehbar gelagert, dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und unabsichtiges Auf- oder Überdrehen ausgeschlossen. u 4-fache Sicherheit u seitlicher Anschlag bis 90° möglich u Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm², bei einer Einsatztemperatur von -20 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ringschraube
Ausführung 2:
mit Sechskantschlüssel
D:
M24
D1:
48
D2:
84
D3:
52
H:
91
L:
36
S:
19
S1:
18,0
SW:
14
Tragfähigkeit kg:
3.200
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, norelem ringschraube, din 580, 07695-24361, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,93*
€ 93,70*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,92*
€ 105,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,503
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,0631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,3281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,9767
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.