Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07720-3000 07720-3000 Anschlagpunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0773-1000-500.jpg
img_K0773-1000-500.jpg
img_Z07720-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042379
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07720-3000
EAN/GTIN:
     4059495176314
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschweiß-Anschlagpunkt
Federscharnier
federscharnier
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik · Ermöglichen schnelle Montage · Kompakte Bauweise · Allseitig belastbar · 4-fache Sicherheit gegen Bruch Werkstoff: Bügel Stahl 1.6541. Anschweißbock Stahl S355JR. Ausführung: Bügel geschmiedet, hochfest vergütet, kunststoffbeschichtet, rot. Anschweißbock geschmiedet, hochfest vergütet, blank. Hinweis: Anschlagpunkte zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage. Sie bieten eine kompakte Bauweise und sind allseitig belastbar mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch. Der Anschweißbock ist aus dem gut schweißbaren Werkstoff S355JR (St 52-3) geschmiedet. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm). Die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
schwenkbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagpunkt
Bestellnummer mit Federband:
07720-3001
B:
45
B1:
43
H:
38
H1:
45
L:
87
L1:
42
S:
17
Schweißnaht:
HV 8 + a3
Tragfähigkeit kg:
3.150
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: 07720-3000, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 15,56*
€ 22,15*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 25,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.