Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07725-30053 07725-30053 Lastbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07725-30053 07725-30053 Lastbügel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042389
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07725-30053
EAN/GTIN:
     4059495176413
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m30
lastbock gewinde
· Integrierte Feder hält den Lastbügel in jeder Lage · Tragkraft bis zu 7000 kg · Trägt die volle Last in jede Richtung · Mit Zulassung und H-Stempel der BG · 100% rissgeprüft Werkstoff: Lastbügel und Anschraubbügel Stahl. Schraube und Buchse Stahl. Ausführung: Lastbügel und Anschraubbügel geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung, Kunststoffbeschichtet, gelb. Schraube Festigkeitsklasse 10.9 oder höher. 100% elektromagnetische Rissprüfung. Buchse galvanisch verzinkt. Hinweis: Der Lastbügel ist klappbar, 360° drehbar und trägt die volle Last in jeder Zugrichtung. Eine integrierte Feder hält den Lastbügel in jeder Lage. Die Nenntragfähigkeit ist auf dem Lastbügel sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall (siehe Tabelle). Die Prüfkraft beträgt das 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit. Mit unverlierbarer jedoch demontierbaren Sechskantschraube. Die Lastbügel entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft. Temperaturbereich: von -40 °C bis 100 °C = 100% Tragfähigkeit bis 200 °C = 85% Tragfähigkeit bis 250 °C = 80% Tragfähigkeit bis 350 °C = 75% Tragfähigkeit Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1,5x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm².
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lastbügel
D:
M30
D1:
59
B:
65
B1:
99
B2:
60
H:
170
H1:
81
L:
48
S:
22,5
SW:
17
SW1:
46
max. Tragfähigkeit kg:
5.000
Anzieh- drehmoment Nm:
500
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: lastbock norelem, 07725-30053, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,19*
€ 222,7561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,54*
€ 219,6026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,61*
€ 217,3059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,31*
€ 213,3789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,37*
€ 180,1303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.