Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07730-201 07730-201 Lastbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07730-201-500.jpg
img_07730-201-500.jpg
img_Z07730-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042401
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07730-201
EAN/GTIN:
     4059495176536
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
· Tragkraft bis zu 13 500 kg · Zusätzlich in verlängerter Ausführung · 5-fache Sicherheit Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen. Jedem Lastbügel ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt. Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden. Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen, und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen lässt. Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden. Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Lastbügel
Ausführung:
Standard
D:
M20
D1:
38,1
A:
89,4
B:
46
H:
123,0
L:
34,0
R:
22,4
S:
19,0
max. Tragfähigkeit kg:
2.150
Anzieh- drehmoment Nm:
133,00
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 07730-201, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 109,51*
€ 134,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,91*
€ 150,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,47*
€ 160,0193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,15*
€ 157,2585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,63*
€ 151,8797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,2847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,3169
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.