Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07735-30 07735-30 Lastbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07730Anwb1-nn--de-500.jpg
img_07730Anwb1-nn--de-500.jpg
img_Z07735-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042414
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07735-30
EAN/GTIN:
     4059495176666
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m30
lastbock gewinde
· Die Beschichtung bietet einen besseren Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen · Tragkraft bis zu 7000 kg · Geeignet bei korrosiven Atmosphären · 5-fache Sicherheit Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Lastbügel Envirolox<-beschichtet. Scheibe chromatiert. Hinweis: Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen. Die neue Envirolox<-Schutzschicht bietet einen besseren Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen. Mögliche Anwendungsgebiete: bei korrosiven Atmosphären wie z.B. Seefracht, Chemie usw. Sicherheit: Sicherheitshinweise siehe 07730.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Envirolox Beschichtung
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Lastbügel
A:
165,1
B:
90
D:
M30
D1:
81,0
H:
221,7
L:
46,0
R:
44,5
S:
31,7
max. Tragfähigkeit kg:
7.000
Anzieh- drehmoment Nm:
588,00
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: lastbock norelem, 07735-30, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 521,27*
€ 610,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,71*
€ 658,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,49*
€ 726,4831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,45*
€ 695,4955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,67*
€ 667,1973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,27*
€ 620,3113
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.