Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07752-10 07752-10 Lastbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07752-500.jpg
img_07752-500.jpg
img_Z07752-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042422
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07752-10
EAN/GTIN:
     4059495176741
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
· Tragkraft bis zu 2290 kg · 5-fache Sicherheit Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen. Jedem Lastbügel ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt. Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden. Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen lässt. Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden. Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Lastbügel
A:
12,7
A1:
12,7
B:
25,4
B1:
44,5
D:
M10
D1:
15,8
H:
19,8
H1:
23,8
H2:
1,6
H3:
7,2
L:
75,4
L1:
52,4
R:
25,4
S:
7,9
SW:
6
Anzieh- drehmoment Nm:
6,0
max. Tragfähigkeit kg:
500
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: 07752-10, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,31*
€ 52,27*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,78*
€ 58,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,2013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,9875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,0244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,6916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,9689
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.