Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07781-10810 07781-10810 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07781-10810 07781-10810 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042493
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07781-10810
EAN/GTIN:
     4059495414553
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
kugeltragbolzen norelem
· Sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen · Prozesssicherer Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien · Korrosionsbeständig Werkstoff: Edelstahl 1.4542. Ausführung: gehärtet. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar. Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen. Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm. Zubehör: Verstellbarer Stirnlochschlüssel 96651.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Kugeltragbolzen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
Form:
A
D1:
8
D2:
M16x1,5
D3:
24
D4:
9,8
D5:
3,1
D6:
16
L1:
10
L2:
25
L3:
20
X:
1,5
Anzieh- drehmoment Nm:
75
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: kugeltragbolzen, 07781-10810, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.