| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM042525 Herst.-Nr.: 07782-2812X25 EAN/GTIN: 4059495177250 |
| |
|
| | |
| · Für extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz · Schnelles und einfaches Trageelement mit beweglichem Schäkel · Mithilfe des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden · Verriegelung der Kugeln durch Loslassen des Druckknopfes · 5-fache Sicherheit Werkstoff: Bolzen und Schäkel Edelstahl 1.4542. Druckknopf Edelstahl 1.4305. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Bolzen und Kugeln gehärtet und passiviert. Hinweis: Schnell und einfach einsetzbares Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher. Korrosions- und witterungsbeständig. Hochfester, gehärteter Bolzen lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Temperatureinsatzbereich bis max. 250 °C. CE zertifiziert. Angaben X max. und F1 bei 5-facher Sicherheit. Zubehör: Aufnahmebuchsen 07784. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Kugeltragbolzen | D1: | 12 | D2: | 14,27 | L1: | 25 | L2: | 10 | X max.: | 1,5 | F1 kN: | 5,5 | Aufnahme- bohrung: | 12 +0,1 | Gewicht: | 0,27 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07782-2812X25, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 94,24* | € 117,20* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,07* | € 135,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|