Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07784-1015 07784-1015 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07784-500.jpg
img_07784-500.jpg
img_Z07784-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042534
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07784-1015
EAN/GTIN:
     4059495177403
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
kugeltragbolzen norelem
· Sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen · Prozesssicherer Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien · Korrosionsbeständig · Verschleißarm Werkstoff: Edelstahl 1.4542. Ausführung: gehärtet und passiviert. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedliche Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar. Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Kugeltragbolzen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D1:
10
D2:
M20x2,5
D3:
34,8
L1:
15
L2:
29
L3:
22
SW:
26
Anzieh- drehmoment Nm:
36
Passend zu:
07782-2810X15
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: kugeltragbolzen, 07784-1015, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 27,04*
€ 35,19*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,22*
€ 41,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.