| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM042827 Herst.-Nr.: 07810-00804 EAN/GTIN: 4059495725116 |
| |
|
| | |
| · Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Edelstahl A4 | Benennung: | Klemmring | Form-Typ: | innen geschlitzt | B: | 9 | C (DIN 912): | M3x8 | D1: | 8 | D2: | 18 | R: | 22,4 | Gewicht: | 0,014 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07810-00804, Originalteile |
| | |
| |