Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07810-01504 07810-01504 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07810-01504 07810-01504 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042839
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07810-01504
EAN/GTIN:
     4059495725147
Suchbegriffe:
Klemmring
norelem klemmring
klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
innen geschlitzt
B:
13
C (DIN 912):
M5X16
D1:
15
D2:
34
R:
39,4
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 07810-01504, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.