Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07810-02001 07810-02001 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07810-500.jpg
img_07810-500.jpg
img_Z07810-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042848
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07810-02001
EAN/GTIN:
     4059495179377
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
norelem klemmring
geschlitzter klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
innen geschlitzt
B:
15
C (DIN 912):
M6X18
D1:
20
D2:
40
R:
46,4
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: 07810-02001, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 4,56*
€ 6,67*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.