Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07810-02003 07810-02003 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07810-02003 07810-02003 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042850
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07810-02003
EAN/GTIN:
     4059495326894
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
norelem klemmring
geschlitzter klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
innen geschlitzt
B:
15
C (DIN 912):
M6X18
D1:
20
D2:
40
R:
46,4
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: 07810-02003, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.