Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07810-02204 07810-02204 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07810-02204 07810-02204 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042855
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07810-02204
EAN/GTIN:
     4059495725185
Suchbegriffe:
Klemmring
norelem klemmring
klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
innen geschlitzt
B:
15
C (DIN 912):
M6X18
D1:
22
D2:
42
R:
48,1
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: 07810-02204, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.