Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07810-100803 07810-100803 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07810-100803 07810-100803 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042890
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07810-100803
EAN/GTIN:
     4059495417981
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
norelem klemmring
geschlitzter klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form B: Klemmring mit ca. 15% höherer Klemmkraft als Standard bei gleicher Anzugskraft der Klemmschraube. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
außen geschlitzt
B:
9
C (DIN 912):
M3x8
D1:
8
D2:
18
R:
22,4
Gewicht:
0,0053 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmring innendurchmesser 8mm, 07810-100803, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.