Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07810-101804 07810-101804 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07810-101804 07810-101804 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042911
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07810-101804
EAN/GTIN:
     4059495725000
Suchbegriffe:
Klemmring
norelem klemmring
klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form B: Klemmring mit ca. 15% höherer Klemmkraft als Standard bei gleicher Anzugskraft der Klemmschraube. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
außen geschlitzt
Stahlschlüssel:
1,4404
B:
13
C (DIN 912):
M5X16
D1:
18
D2:
36
R:
41,1
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: 07810-101804, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.