Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

07810-102004 07810-102004 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07810-102004 07810-102004 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042915
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07810-102004
EAN/GTIN:
     4059495725017
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form B: Klemmring mit ca. 15% höherer Klemmkraft als Standard bei gleicher Anzugskraft der Klemmschraube. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
außen geschlitzt
Stahlschlüssel:
1,4404
B:
15
C (DIN 912):
M6X18
D1:
20
D2:
40
R:
46,4
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 07810-102004, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.