Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07810-12202 07810-12202 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07810-12202 07810-12202 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042953
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07810-12202
EAN/GTIN:
     4059495323800
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
Klemmhebel
Spannhebel
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Klemmhebel ermöglicht ein werkzeugloses Klemmen Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Einsatz Edelstahl. Hinweis: Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Klemmhebel
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmring
B:
15
D1:
22
D2:
42
R:
104,2
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmring, geschlitzter klemmring, 07810-12202, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.