Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07811-01601 07811-01601 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042970
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07811-01601
EAN/GTIN:
     4059495179575
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
klemmring kipp
geschlitzter klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
breit
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
innen geschlitzt
B:
29
C (DIN 912):
M5X16
D1:
16
D2:
34
R:
39,4
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: 07811-01601, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
236
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 9,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,09*
Lager 955
86
€ 8,90*
ab € 8,64*
€ 12,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.