Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07811-01602 07811-01602 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07811-01602 07811-01602 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042971
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07811-01602
EAN/GTIN:
     4059495179582
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
norelem klemmring
geschlitzter klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
breit
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
innen geschlitzt
B:
29
C (DIN 912):
M5X16
D1:
16
D2:
34
R:
39,4
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: 07811-01602, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.