Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07811-05002 07811-05002 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07811-05002 07811-05002 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042981
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07811-05002
EAN/GTIN:
     4059495179681
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
norelem klemmring
geschlitzter klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
breit
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
innen geschlitzt
B:
41
C (DIN 912):
M8X25
D1:
50
D2:
78
R:
87,0
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmring innendurchmesser 50mm, 07811-05002, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,1184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,5238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,8106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,8705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.