Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07811-101001 07811-101001 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042984
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07811-101001
EAN/GTIN:
     4059495417462
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
klemmring kipp
geschlitzter klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form B: Klemmring mit ca. 15% höherer Klemmkraft als Standard bei gleicher Anzugskraft der Klemmschraube. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
breit
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
außen geschlitzt
B:
20
C (DIN 912):
M3x10
D1:
10
D2:
24
R:
26,0
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmring innendurchmesser 10 mm, 07811-101001, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 7,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,20*
Lager 955
35
€ 8,90*
ab € 6,37*
€ 8,95*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 7,32*
€ 10,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.