Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07811-103002 07811-103002 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07811-103002 07811-103002 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042995
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07811-103002
EAN/GTIN:
     4059495417608
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form B: Klemmring mit ca. 15% höherer Klemmkraft als Standard bei gleicher Anzugskraft der Klemmschraube. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
breit
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmring
Form-Typ:
außen geschlitzt
B:
33
C (DIN 912):
M6X18
D1:
30
D2:
54
R:
58,6
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: 07811-103002, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.