Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07812-00603 07812-00603 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07812-00603 07812-00603 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM043010
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07812-00603
EAN/GTIN:
     4059495326986
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring
· Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Schnelle und einfache Montage · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl 1.4404. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren. Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geteilt
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Klemmring
B:
9
C (DIN 912):
M3x8
D1:
6
D2:
16
R:
20,7
Gewicht:
0,005 KG
Weitere Suchbegriffe: 07812-00603, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.