Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07812-04004 07812-04004 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07812-04004 07812-04004 Klemmring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM043059
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07812-04004
EAN/GTIN:
     4059495724904
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring
· Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Schnelle und einfache Montage · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl 1.4404. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren. Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geteilt
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Klemmring
B:
15
C (DIN 912):
M6X18
D1:
40
D2:
60
R:
65,0
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: 07812-04004, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.