| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM043105 Herst.-Nr.: 07815-22 EAN/GTIN: 4059495351056 |
| |
|
| | |
| · Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden Werkstoff: Aluminium. Gewindestift Edelstahl A2. Ausführung: blank. Hinweis: Klemmringe in Verbindung mit einer abgeflachten Welle können sehr hohe Drehmomente sicher übertragen ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h7 liegen. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | für abgeflachte Wellen | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Klemmring | A: | 20 | A1: | 10 | C: | M6x10 | D1: | 22 | D2: | 45 | L: | 45 | Gewicht: | 0,155 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07815-22, Originalteile |
| | |
| |