Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08550-02 08550-02 Bohrspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08550-02 08550-02 Bohrspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM043158
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08550-02
EAN/GTIN:
     4059495180588
Suchbegriffe:
08550-02
Originalteile
· Grundelement zum Aufbau für Bohrvorrichtungen · Schneller Austausch von Bohr- und Auflageplatten · Verkürzung der Spannzeiten durch Schnellspannfunktion Bestellbeispiel: nlm 08550-02 Hinweis: Zubehör siehe 08570 u 08610 und 08640 u 08710. Kräftetabelle siehe Technische Hinweise für Bohrspanner DIN 6348.
Weitere Informationen:
Benennung:
Bohrspanner
Größe:
2
Baugröße nach DIN 6348:
100x60
A1:
100
A2:
180
A3:
270
A5:
56
B1:
60
B2:
146
B3:
200
D1:
16
D2:
16
D3:
10
D4:
8
D5:
M6
D8:
25
E1:
50
E2:
15
E3:
80
E4:
70
E5:
40
H1 min.:
8
H1 max.:
60
H2 min.:
125,0
H2 max.:
180
H3:
80
H4:
18
H5:
210
L1:
50
L2:
60
L3:
15
S1:
10
Hub bei 210°:
42
Gewicht:
7 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,78*
€ 1.102,8682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,51*
€ 1.077,5569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,55*
€ 1.020,4845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,51*
€ 985,9269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,02*
€ 938,9338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.