| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM045700 Herst.-Nr.: 09002-1612 EAN/GTIN: 4059495440989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau · Temperaturbereich bis zu 80 °C Werkstoff: NdFeB N35 (Neodym). Ausführung: verzinkt. Hinweis: Ungeschirmtes System. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung 1: | Blockmagnet | Material Grundkörper: | NDFEB | Benennung: | Rohmagnet | B: | 12,5 ±0,1 | H: | 2,5 ±0,1 | L: | 16 ±0,1 | Haftkraft N: | 24 | Gewicht: | 0,0037 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 09002-1612, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |