Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09069-21 09069-21 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09069-21 09069-21 Magnet
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045873
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09069-21
EAN/GTIN:
     4059495440460
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau · Temperaturbereich bis zu 80 °C · Geschirmtes System Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
Ausführung 1:
Flachgreifer
Form:
B
D:
50 ±0,2
D1:
15
D2:
M8
H:
10,0
H1:
22,0
T:
13
Haftkraft N:
1.000
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: Haft-Magnet, Haftmagnet, norelem haftmagnet, haft magnet, 09069-21, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.