Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09071-10-125 09071-10-125 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09071-10-125 09071-10-125 Magnet
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045895
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09071-10-125
EAN/GTIN:
     4059495441269
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau · Temperaturbereich bis zu 220 °C · Geschirmtes System Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4016. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: blank. Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 220 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
Ausführung 1:
Flachgreifer
D:
25±0,15
D1:
5,5
D2:
11,0
H:
7
Haftkraft N:
29
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Haft-Magnet, Haftmagnet, haftmagnet 3kg, haft magnet, norelem haftmagnet, 09071-10-125, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.