Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09071-10-132 09071-10-132 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09071-10-132 09071-10-132 Magnet
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045896
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09071-10-132
EAN/GTIN:
     4059495441276
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau · Temperaturbereich bis zu 220 °C · Geschirmtes System Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4016. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: blank. Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 220 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
Ausführung 1:
Flachgreifer
D:
32±0,15
D1:
5,5
D2:
11,0
H:
7
Haftkraft N:
58
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: Haft-Magnet, Haftmagnet, norelem haftmagnet, haft magnet, 09071-10-132, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.