Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09071-10-140 09071-10-140 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09071-10-140 09071-10-140 Magnet
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045897
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09071-10-140
EAN/GTIN:
     4059495441283
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau · Temperaturbereich bis zu 220 °C · Geschirmtes System Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4016. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: blank. Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 220 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
Ausführung 1:
Flachgreifer
D:
40±0,2
D1:
5,5
D2:
12,5
H:
8
Haftkraft N:
72
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Haft-Magnet, Haftmagnet, haftmagnet, 09071-10-140, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.