Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09118-03 09118-03 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0565-03-500.jpg
img_K0565-03-500.jpg
img_Z09118-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045968
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09118-03
EAN/GTIN:
     4059495218243
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
· Schutz für empfindliche Oberflächen · Temperaturbereich bis zu 60 °C · Geschirmtes System Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel synthetischer Gummi. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz. Hinweis: Flachgreifer mit Bohrung, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 60 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gummi
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
Ausführung 1:
Flachgreifer
D:
43
D1:
12,8
D2:
7,5
H:
6,0
T:
4,2
Haftkraft N:
85
Gewicht:
0,0026 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 6,74*
€ 9,94*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,12*
€ 11,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.