Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09150-02 09150-02 Magnet-Heber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_09150-03-500.jpg
img_09150-03-500.jpg
img_Z09150-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045997
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09150-02
EAN/GTIN:
     4059495218281
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Rundmagnet
magnet heber
· Für unzugängliche Stellen · Permanent-Magnete · Oberfläche verchromt Ausführung: Starker Permanent-Magnet mit biegsamen Messingschlauch und schwarzem Kunststoffgriff. Oberfläche verchromt. Hinweis: Magnet-Heber werden hauptsächlich zum Entfernen bzw. Suchen von Stahlteilen an unzugänglichen Stellen verwendet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Magnet-Heber
Größe:
2
D:
10
D1:
12
Gesamtlänge mm:
450
Haftkraft N:
10
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: 09150-02, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
1
€ 8,90*
ab € 8,37*
€ 12,51*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 14,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.