| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM046108 Herst.-Nr.: 10347-0630601161 EAN/GTIN: 4059495300832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen · Mit Nutensteinen kann die Fußplatte seitlich an die Profile angeschraubt werden · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen · Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Benennung: | Fußplatte | Material Grundkörper: | Zink | Oberfläche: | schwarz pulverbeschichtet | Typ: | I | Nutbreite: | 6 | Profil: | 30x60 | B: | 30 | L: | 60 | H: | 12 | A: | 30 | D: | M16 | D1: | 6,6 | D2: | 11 | Gewicht: | 0,095 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |