| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM046109 Herst.-Nr.: 10347-0660601081 EAN/GTIN: 4059495300849 |
| |
|
| | |
| · Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen · Mit Nutensteinen kann die Fußplatte seitlich an die Profile angeschraubt werden · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen · Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden. Weitere Informationen: | | Benennung: | Fußplatte | Material Grundkörper: | Zink | Oberfläche: | schwarz pulverbeschichtet | Typ: | I | Nutbreite: | 6 | Profil: | 60x60 | B: | 60 | L: | 60 | H: | 12 | A: | 30 | D: | M8 | D1: | 6,6 | D2: | 11 | Gewicht: | 0,185 KG |
|
| | |
| | | |
| |