Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10347-0840801080 10347-0840801080 Fußplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10347-0840801080 10347-0840801080 Fußplatte
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046116
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     10347-0840801080
EAN/GTIN:
     4059495300887
Suchbegriffe:
10347-0840801080
Originalteile
· Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen · Mit Nutensteinen kann die Fußplatte seitlich an die Profile angeschraubt werden · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen · Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Benennung:
Fußplatte
Material Grundkörper:
Zink
Oberfläche:
blank
Typ:
I
Nutbreite:
8
Profil:
40x80
B:
40
L:
80
H:
16
A:
40
D:
M8
D1:
9,0
D2:
15
Gewicht:
0,185 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.