| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM046117 Herst.-Nr.: 10347-0840801081 EAN/GTIN: 4059495300894 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen · Mit Nutensteinen kann die Fußplatte seitlich an die Profile angeschraubt werden · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen · Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Benennung: | Fußplatte | Material Grundkörper: | Zink | Oberfläche: | schwarz pulverbeschichtet | Typ: | I | Nutbreite: | 8 | Profil: | 40x80 | B: | 40 | L: | 80 | H: | 16 | A: | 40 | D: | M8 | D1: | 9,0 | D2: | 15 | Gewicht: | 0,19 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |