| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM046161 Herst.-Nr.: 10448-02-094 EAN/GTIN: 4059495466736 |
| |
|
| | |
| · Einfache und schnelle Montage · Werkzeuglose Bestückung · Erschütterungsarmer Transport · Kompatibel mit Typ B und Typ I Werkstoff: Rolle und Käfig Polyamid glaskugelverstärkt. Achse Stahl. Ausführung: Käfig schwarz. Rolle in verschiedenen Farben erhältlich. Hinweis: Die Rollenelemente sind auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und können an diesen schnell und einfach montiert werden. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Die kompakte Bauform der Rollen mit einem kleinen Achsabstand ist optimal ausgelegt für einen erschütterungsarmen Transport von empfindlichem Gut. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | für Rollenschienen | Material Grundkörper: | Kunststoff | Benennung: | Rollenelement | Farbe Grundkörper: | grün | R1: | 9 | Tragkraft N: | 100 | Gewicht: | 0,029 KG |
|
| | |
| | | |
| |