Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10550-05-10211103 10550-05-10211103 Greifbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10550-05-10211103 10550-05-10211103 Greifbehälter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046229
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     10550-05-10211103
EAN/GTIN:
     4059495526188
Suchbegriffe:
10550-05-10211103
Originalteile
· Zur Bereitstellung von Kleinteilen · Einfache Montage · Gut sichtbares Kennzeichnungsfeld · Stapelbar Werkstoff: Greifbehälter PA, glasfaserverstärkt. Sichtfenster PC. Hinweis: Die Greifbehälter können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden. Durch Einhaken können die Greifbehälter für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden. Zur Bereitstellung von Kleinteilen. Die Greifbehälter für Einhängeprofile können mit Schwenkadaptern kombiniert werden. Lieferumfang: Form A: 1x Greifbehälter. Form B: 1x Greifbehälter. Form C: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett. Form D: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett. Zubehör: Schwenkadapter K1630.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ B
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Greifbehälter
Form:
B
B:
211,0
B1:
51
B2:
19,0
H:
40
L:
103,1
BN=Nutbreite:
10
Gewicht:
0,19 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.