Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10550-15-10 10550-15-10 Becherhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10550-15-10 10550-15-10 Becherhalter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046239
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     10550-15-10
EAN/GTIN:
     4059495526324
Suchbegriffe:
10550-15-10
Originalteile
· Einfache Montage · Sicheres Abstellen von Gegenständen · Kunststoff glasfaserverstärkt Werkstoff: Becherhalter PA, glasfaserverstärkt. Hinweis: Die Becherhalter werden mit Hilfe einer Senkschraube M5 und einem Nutenstein am Aluminiumprofil (Typ I und Typ B) befestigt. Lieferumfang: 1x Becherhalter. 1x Befestigung. Zeichnungshinweis: Form A: offen Form B: geschlossen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geschlossen
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Becherhalter
B:
33
B1:
17
B2:
25,5
B3:
23
D:
100
D1:
93
D3:
5,5
H:
118
H1:
112
H2:
70
L:
106
L1:
59
L2:
9,3
Gewicht:
0,185 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.